- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- カゴ・ボックス・収納
- アルミ バスケットのおすすめ人気ランキング
アルミ バスケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新394件の「アルミ バスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ かご」、「金属 かご」、「アルミ バスケット 自転車」などの商品も取り扱っております。
持ち手スプリング付き材質スチール(クロームメッキ)形状角型
アイリスオーヤマCBボックス用バスケット 縦置き用
CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。
CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。
色シルバー材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)約4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×210×85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約383×270×91対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
フルアルミ仕様で軽量かつスタイリッシュなコンパクトワイヤーバスケット。別売のワンタッチブラケットで、小径車からスポーツ車までほとんどの自転車に取り付け可能。通常の自転車用バスケットにみられる背板や底板が付いていないため、お部屋の収納バスケットにも最適。アルマイトカラーで美しい仕上がり
用途自転車のバスケットやお部屋の収納に材質アルミ合金高さ(mm)200質量(g)330適合ブラケット(ハンドルバー装着タイプ)SW-QA111/アルミ製クランプ、角度調整機構(要工具)、SW-QRB/樹脂製クランプ、プッシュ式角度調整機構。(ハンドルステム装着タイプ)SW-QRE2/樹脂製クランプ、ツマミ式角度調整機構下部寸法(mm)234×164上部寸法(mm)271×204
ATBフロントバスケットシリーズのアルミニウム製&ワイドタイプ。フルアルミ仕様の超軽量なバスケットでスポーツ車に最適。現行のATB-AL2(アルミワイヤーバスケット)に比べ横幅が80mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)。ハンドル側上部を下げたカットデザインでハンドル周りとの干渉を防止
下部寸法(mm)355×180高さ(mm)130~180質量(g)490(本体のみ)上部寸法(mm)410×240
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
テイモーファインバスケット
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。
ワンタッチで折りたためます。
積み重ねも簡単です。
手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状角型高さ(mm)195ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10
JOYCARGO角型ワイヤーバスケット
スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。
通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
材質スチール付属品取付金具高さ(mm)235~190質量(g)900表面処理PEコーティング下部寸法(mm)307×235上部寸法(mm)355×288
MARUHACHI(丸八工機)アルミバスケットフロントキャリヤ付
Vブレーキの台座を利用して固定するフロントキャリアが付いたアルミ製バスケットです。フロントキャリアが付いていればVブレーキ仕様車以外の自転車へも取り付け可能です。Vブレーキ仕様車専用バスケットです。
用途前キャリア付きバスケット材質アルミニウム色ブラック最大積載量(kg)3底部寸法(幅×奥行)(mm)W280×D195×H145
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。
幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。
通勤、通学車に最適です。
用途自転車用フロントバスケット材質スチール付属品取付金具高さ(mm)210~190下部寸法(mm)405×210上部寸法(mm)450×250
シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質ステンレス下部寸法(mm)315×240色シルバー付属品取付ねじ(材質:ステンレス)高さ(mm)前200・後240質量(g)850上部寸法(mm)370×305
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質スチール下部寸法(mm)320×243色黒付属品取付ねじ(材質:スチール)高さ(mm)前155・後210質量(g)1130上部寸法(mm)395×300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け材質樹脂適合取り付け可能径Φ25~32mmまで色ブラック質量(g)300最大積載量(kg)5
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
センタン工業アルミダスF300アルミ前カゴ 取付金具付
付属品ステンレス製取付金具材質アルミニウム質量(g)約1100容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×265×前230/後185外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×285×前245/後200材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約315×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約330×215
縦長の形状とシンプルなデザインがオシャレなコンパクトサイクルにピッタリのバスケットです。コンパクトでありながら高さがあるためしっかり荷物が入ります。背板は分離式のため調整しながら取り付けることが可能であらゆる小径車に対応します。
材質スチール高さ(mm)300~250下部寸法(mm)265×185上部寸法(mm)290-285×235
シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質スチール形状角型